SUGICO(スギコ)
棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。
棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
棚受け金具
(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
内容量
1個
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
穴径(Φmm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09404748
TO-190K
20×4×H646
ビス穴:(下)Φ3.5(上)Φ5×5
0.8
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09404757
TO-190FS
20×6×H216
ビス穴:(下)Φ5(上)Φ8×2
1.2
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09404766
TO-190FL
20×6×H767
ビス穴:(下)Φ5(上)Φ8×2
1.2
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください