DECOHOOK 01 (デコフック01)

DECOHOOK 01 (デコフック01) - ニチレイマグネット

ホワイトの木製フック。様々なインテリアにマッチするシンプルなデザインです。
マグネットのくっつく壁なら、自由に着け替え移動ができるインテリアフックです。
磁石なので何度でも付け替えが可能です。
ホンモノの天然木を使用した高級感溢れる一品です。
広い接着面と滑り止め加工により強力な吸着力を実現しました。
別売りのアイパネルをご購入頂くとよりおしゃれな空間になります。
推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」

用途マグネットがつく壁に吸着させて、物を掛けるためのマグネット式フックとして使用ホワイト質量(g)約135耐荷重(kg)1 ※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。厚さ(cm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(Φcm)10内容量1個
注意
※・さまざまな条件により耐荷重が異なる為、設置の際は安全を確認しながらお使いください。
※・強力なマグネシートを使用しており、鉄板、スチール家具、パーテーション等には非常に強力に吸着する為、取り外しの際に無理な力が掛ると本品が破損する可能性があります。
※・取り外しの際には本品を両手に持って左右どちらかを浮かせながらゆっくり外してください。
※・画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
※・長期間取り付けたままの状態ですと状況により固着等の問題が生じる可能性があります。定期的に取り外して吸着面を乾いた布などで綺麗に掃除してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09435880HDK-008W
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする