曜日別特売

GJS-150 撃投ジグストライク150

GJS-150 撃投ジグストライク150 - C’ultiva(カルティバ)GJS-150 撃投ジグストライク150 - C’ultiva(カルティバ)GJS-150 撃投ジグストライク150 - C’ultiva(カルティバ)GJS-150 撃投ジグストライク150 - C’ultiva(カルティバ)

ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロング
このジグを表現するのに文章で書くと、長くなってしまいます。
それはお話したいことが多すぎ、カタログでは言及できないからです。
よってキーワードで羅列しておきます。
さらに詳細はショア青物専用サイト「撃投サイト」を閲覧ねがいます。
1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。
2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。
3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。
4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。
5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。
【FRONT】
センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。
【SIDE】
全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。
【REAR】
側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。
※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。

用途釣り・ルアータグフルーツ・ダークリップ質量(g)150(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数56内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2073. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0943111156
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする