GJS-250 撃投ジグストライク250
激流・離島が舞台!ストライクにヘビークラス250g!
激流・離島で必携のウェイトです。激流や、爆風状況に対応可能になるだけではありません。100gクラスでは演出できないスライド距離(推進慣性)を得られることから、大型魚に一気にスイッチを入れるような効果を発揮することが多々あります。
用途釣り・ルアー
色タグピンク・ホットリップ
質量(g)250(標準ウェイト・自重)
タイプルアー
号数54
内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2050. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。