OMSORG(オムソリ)
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です
リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。
200~800mmの5サイズ展開。
Φ35の売れ筋手すりです。
用途
ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも
付属品
取付ねじΦ3.5×45mm 6本
材質
丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304
安全荷重(kg)
100
握り径(Φmm)
35
内容量
1個
関連資料:
(1.95MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09435941
SO-TSM200I
120
220
Φ35×200
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
09435968
SO-TSM600I
520
620
Φ35×600
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
09435977
SO-TSM800I
720
820
Φ35×800
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
09435950
SO-TSM300I
220
320
Φ35×300
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
09435959
SO-TSM400I
320
420
Φ35×400
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください