RS PRO バイス・万力

RS PRO バイス・万力 - RS PRO

RS RPO の目標達成. フライス加工用の小さな部品を保持する最も便利な方法をお探しですか?メーカーでは、 RS Pro ブランドのこのフライス用バイスを提供しています。
強力なクランプと確実な取り付けが必要なフライス加工や成形など、要求の厳しい垂直及び水平の機械加工作業向けです。
特長と利点. バイスのジョーは硬化鋼製で、カッターの力を支えることができます バイスの本体は高張力鋳鉄製で、 72 mm 幅のスチール製ジョーが付いています 回転動作は、角度調整を使用してスムーズに行えます 作業を水平方向と垂直方向の両方に移動して、正確なセンタリングと穴あけを実現します 独立したクロスフィードと横断 調整可能なギブズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
バイスの種類 = フライスバイス
ジョー幅 = 102mm
ジョー開口 = 94mm
ジョー深さ = 39mm
取付け = ボルト
重さ = 10kg
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09438208105-192
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする