曜日別特売

RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 60mm径

RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 60mm径 - RS PRO

アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。
寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。
白色

仕様
カラー = 白
長さ = 1m
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 60mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 60 MPa
動作温度 Max = +100℃
熱伝導率 = 0.31W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09439310139-568
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする