曜日別特売

RS PRO ワイヤーストリッパー データケーブル

RS PRO ワイヤーストリッパー データケーブル - RS PRO

データ ケーブル ストリッパ. TP/STP家庭用ワイヤリング、電話、トランシーバ ドロップ、データ、マルチコアおよび外径が3.0から11.0mmの寸法をもつ光ファイバーなどの撚り線ペア ケーブル用ストリッパ まわりを部分的(70から90%)にリング状に切断すれば、ブレードやシールド、コンダクタに傷をつけることはありません

仕様
ケーブルタイプ = データケーブル
ストリップ範囲 = 3 → 11mm
最小サイズ = 3mm
最大サイズ = 11mm
全体長さ = 90 mm
タイプ = データケーブル
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09440956181-373
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする