曜日別特売

スプロケット RS PRO 19歯 テーパーブッシュ 32mm

スプロケット RS PRO 19歯 テーパーブッシュ 32mm - RS PRO

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。
テーパーブッシュ向け

仕様
歯の数 = 19
英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1
ボアタイプ = テーパーブッシュ
ピッチ円直径 = 115.75mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 32mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09441918183-495
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする