曜日別特売

タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 5mmピッチ ボア6mm

タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 5mmピッチ ボア6mm - RS PRO

5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm

仕様
歯の数 = 18
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 15mm
ボア = 6mm
材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09442749184-319
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする