タイミングベルトプーリー RS PRO 26歯 8mmピッチ ボア12mm

タイミングベルトプーリー RS PRO 26歯 8mmピッチ ボア12mm - RS PRO

8M-20 mm. 8 mmピッチ x 20 mm幅ベルト 高強度スチール製 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能

仕様
歯の数 = 26
ピッチ = 8mm
ベルト幅に合わせる = 20mm
ボア = 12mm
材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09443248184-814
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする