RS Pro 六角. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのステンレススチール六適切なソケットビットを備えたスパナ又はトルクレンチで調整することができ、複数の角度で操作できる簡単にアクセス可能なファスナーヘッドとなります。
特長と利点. A4 タイプ 316 ステンレススチール製 耐摩耗性と耐引裂性に優れ、安全に使用できます 食品製造用途 六角ボルトは全ねじで、使用できます ナット又はタップ穴に使用します 六角ヘッドは、工具を持っているのに便利です すべての角度および手によってグラブすることができる 環境および引張仕様に適合するように製造されている 優れた耐腐食性 リサイクル可能. 用途. 六角ボルト固定具は、さまざまな建築プロジェクトや修理作業に適した信頼性の高い留め具です。
建設 自動車 エンジニアリング業界 ドック 橋 高速道路構造. ステンレススチールの利点. ステンレススチールには、見栄えだけに留まらない有用性があります。
優れた耐食性が主要な特徴で、錆びのような望ましくない問題を阻止します。
ステンレススチールの高耐熱性も大きな利点となります。
その製作方法のおかげで、標準的なスチールでできたねじ又はソケットとは対照的に、驚異的な熱に耐えることができます。
コストが唯一の問題になりますが、この信頼性と耐久性の高い素材は、用途の寿命を延ばすだけでなく、持続可能性も高めます。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。