曜日別特売

RS PRO パイロットランプ, 12V c.c., 緑, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 12V c.c., 緑, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

RS Pro LED インジケータ、取り付け穴径8 mm、12 24 dc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、超高輝度で日光下でもよく見えます。
ボディには、はんだラグ端子とクロムベゼルが付いています。
また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境の屋外用途に適しています。
RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 日光下でも完全に視認可能 さまざまな電圧 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 長寿命、低消費電力 IP67等級. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータの保護等級はIP67です。
完全防水ではありませんが、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。
また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。
この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。
LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。
温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。
これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。
迅速かつ簡単に取り付けられます。

仕様
定格電圧 = 12V c.c.
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 2700mcd
長さ = 41mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09444377205-634
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする