曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS 直径70mm カット深さ32mm

ドリルビット RS PRO HSS 直径70mm カット深さ32mm - RS PRO

RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。
この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。
特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。
電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。
さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。
特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。
材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。
一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。
穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。
これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。
ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。
ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。
直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
ドリルビットの種類 = ホールソーmm
アーバー含む = なし
材質 = HSS
カット深さ = 32mm
個数 = 1
タイプ = ホールソー
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09446127215-833
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする