ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm

ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm RS PRO

RS PRO V19

仕様
ドリルビットの種類 = コーンカッター
最大ドリル深さ = 2mm
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 16mm
最大ヘッドサイズ = 30mm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09447378 221-608
オープン
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする