RS PRO ケース 電子機器用 442 x 254 x 45mm Black

RS PRO ケース 電子機器用 442 x 254 x 45mm Black - RS PRO

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。
この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。
各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。
特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。
電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定

仕様
材質 = 陽極酸化アルミニウム
奥行き = 442 mm
幅 = 254 mm
高さ = 45 mm
外形寸法 = 442 x 254 x 45mm
色 = Black
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447536226-117
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする