曜日別特売

ハンマー RS PRO 中炭素鋼

ハンマー RS PRO 中炭素鋼 - RS PRO

RS Pro 3.2 kg 大ハンマーです. RS Pro のこの 7 lb 大ハンマーは、ほぼあらゆる状況に対応できる頑丈さです。
中炭素鋼製ヘッドを備えたハンマーは、ほぼすべての種類の素材に使用でき、ヘビーデューティ用途に最適です。
どちらの打撃面は精密研磨され、特に硬化処理と熱処理が施され、最高の耐衝撃性を発揮します。
この大ハンマーには、てこ比を最大化する 30 インチハンドルが付いています。
ガラス繊維製ハンドルには、熱可塑性ゴム製グリップも付いており、快適性と制御性が向上しています 特長と利点 汎用大ハンマー( 3.17 kg ガラス繊維製シャフト 熱可塑性ゴム製グリップ 中炭素鋼製ヘッド 用途 この大ハンマーはヘビーデューティ手動工具で、一般的に解体作業に使用されます。
大ハンマーは高度な制御性で高い衝撃性を発揮できるため、レンガや石材の解体によく使用されています。
このため、通常、業務用建築や DIY の用途でよく使用されています。
大ハンマーは、ステークやチゼルを硬い地面に打ち込むために使用することもできます。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
ハンマーの種類 = スレッジハンマー
ヘッド材質 = 中炭素鋼
ハンドル材質 = グラスファイバー
全体長さ = 762.0 mm
重さ = 3.2kg
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09448437251-463
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする