RS PRO 垂直トグルクランプ

RS PRO 垂直トグルクランプ - RS PRO

RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。
大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。
特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。
大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。
また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。
クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。
ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。
機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
タイプ = 垂直トグルクランプ
ジョー開口 = 90° →150°
動作張力 = 2500N
重さ = 435g
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09448936254-765
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする