RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:37mm

RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:37mm - RS PRO

表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅120mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。
オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。
メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。
最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。
RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。
特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置

仕様
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ
長さ = 100mm
幅 = 120mm
高さ = 37mm
寸法 = 100 x 120 x 37mm
熱抵抗 = 1K/W
カラー = 黒
材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09449460271-864
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする