アンカー RS PRO ナイロン 穴径10mm 長さ160mm

アンカー RS PRO ナイロン 穴径10mm 長さ160mm - RS PRO

石材用フレーム固定

仕様
フレーム素材 = コンクリート, メーソンリー
下穴径 = 10mm
最大固定厚さ = 115mm
長さ = 160mm
材質 = ナイロン
内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09449846275-838
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする