曜日別特売

ガーダコンジットクランプ RS PRO

ガーダコンジットクランプ RS PRO - RS PRO

クリップオンコンジットクリップ. 水平フランジ(Hフランジ)又は垂直フランジ(V フランジ)

仕様
フランジ厚 = 3 → 8 mm
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 8mm
フランジ最小厚さ = 3mm
最大負荷 = 12kg
パイプ/コンジット最小径 = 19mm
パイプ/コンジット最大径 = 26mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09450729277-389
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする