RS PRO ショルダー ボルト メトリック M5 0.8mm 9.5mm 20mm

RS PRO ショルダー ボルト メトリック M5 0.8mm 9.5mm 20mm - RS PRO

六角レンチが必要 六角ソケットショルダーねじは、さまざまなねじサイズと長さをご用意 詳細については、データシート及びレンジ概要のダウンロードファイルを参照. RS PROショルダーボルト. RS PROショルダーボルトシリーズをご紹介します。
さまざまな用途での固定ニーズをアップグレードするための完璧なソリューションです。
小型の円筒形ヘッドと高い垂直側面を備えたこれらのショルダーねじは、アクセスが制限されている狭いスペースに最適で、他の固定具に比べて独自の省スペースの利点を備えています。
さらに、高グレード12.9黒色スチール製で、さまざまな用途で安全性、信頼性、コスト効果を保証します。
特長と利点:. RS PROショルダーボルトは、安全性と信頼性を向上させ、さまざまなプロジェクトや用途に適した確実な固定に最適なソリューションです。
高グレード12.9グレード黒色スチール製のショルダーボルトにより、優れた強度と耐久性を実現し、過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮 スペースが限られた場所での使用に最適なこれらのねじは、小型の円筒形ヘッドと高い垂直側面を備えているため、狭い場所でも簡単にアクセスできます。
簡単に組み立てることができるように設計されたこれらのボルトには、すばやく快適に取り付けるための六角レンチが必要で、時間と労力を節約 これらのボルトは、車両製造、機械工具、一般的なエンジニアリング、建設などの用途に最適で、幅広い用途に適しています。
DIN 912 / ISO 7380業界規格に準拠したねじで、一貫した品質と性能を確保します。
用途:. ショルダーボルト、又はショルダーねじは、ヘッドとねじの間にねじなしの円筒形セクションを備えた特殊な固定具です。
正確なアライメントを実現し、摩擦を軽減するように設計されており、スムーズな動きや回転を必要とする用途に最適です。
製造、自動車、航空宇宙産業で最も一般的に使用されており、さまざまなコンポーネントに対する信頼性の高いサポートを提供し、狭い場所でも簡単にアクセスできるように設計されています。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

仕様
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 0.8mm
呼び径 = M5
ねじなし長さ = 20mm
ねじ長さ = 9.5mm
軸径 = 6mm
ヘッド径 = 10mm
ヘッドの高さ = 4.5mm
全長 = 34mm
材質 = スチール
表面処理 = プレーン
代表規格 = ISO 7379
頭部形状 = 六角ソケットショルダー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09452759292-287
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする