曜日別特売

RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 600mm x 25mm

RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 600mm x 25mm - RS PRO

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。
RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。
このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。
音響レベルを制御するとします。
この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。
競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。
厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。
この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。
特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。
汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。
代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。
自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。
材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。
反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。
インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。
主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。
不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。
ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。
表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。
主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。
黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。
天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。
エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。
Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。
RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
材料 = Schiuma PUR
長さ = 1m
幅 = 600mm
厚さ = 25mm
典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz
裏面粘着 = あり
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -30℃
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453030293-079
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする