RS PRO コンジットフィッテイング ストレート グレー ナイロン 66
ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
仕様
継手タイプ = ストレート
呼び寸法 = 25mm
材質 = ナイロン 66
ねじの呼び = M25
色 = グレー
仕上げ = グレー
保護等級 = IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
呼び寸法 = 25mm
材質 = ナイロン 66
ねじの呼び = M25
色 = グレー
仕上げ = グレー
保護等級 = IP55