ハンドル RS PRO プラスチック

ハンドル RS PRO プラスチック - RS PRO

RS Pro グラスファイバ強化ナイロン製引き出しハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。
このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のガラス繊維強化ナイロン製です。
この滑らかでスリムな形状のハンドルは、引き出しやドアの前面に丈夫で確実に固定できます。
固定ポイントは黄銅製で、機械ねじが付いています。
この食器棚のプルハンドルは、幅広い用途で使用することができます。
特長及び利点:. Durable ガラス繊維強化ナイロン製 スタイリッシュで滑らかなブラックカラー パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単 メス M6 インサート、中心間距離 160 mm 高耐久性 寸法 :180 x 45 x 27 mm. 代表的な用途:. 引き出しハンドルは、一般的に引き出し、キャビネット、又は食器棚の外側に取り付けて使用するドア用ハードウェアです。
これにより、ドアや引き出しを簡単に開閉して、中の物にアクセスすることができます。
これらの RS Pro プルハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。
木製家具、金属製の引き出しハンドル、キャビネットハンドル、又はドアハンドルとして使用することができます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材質 = プラスチック
長さ = 180mm
高さ = 45 mm
幅 = 27mm
ピッチ = 160mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455489456-579
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする