曜日別特売

インデックスプランジャ RS PRO M10 x 1mm

インデックスプランジャ RS PRO M10 x 1mm - RS PRO

RS Pro 精密インデックス / レストポジションプランジャです. スプリング式のこれらの RS Pro ブランドの伸縮式ハンドプランジャは、側面力によるロック位置の変化を防止するように設計されています。
ハンドルを引くと、プランジャピンがボディに収納されます。
特長と利点. ボディは光沢仕上げのスチール ( 黒 ) 酸化物仕上げ又はステンレススチール 強化プランジャ ノブ材質 高耐衝撃性熱可塑樹脂 ノブ仕上げ つや消し 標準色 黒のノブ 標準装備で、 90 ° のロックレストポジションを備えています プランジャボディ. 用途. ロータリインデックスヘッドなど、精密な位置決めが必要な用途に最適です。
調整可能なエレメントのクランプ 部材の位置決め メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ネジサイズ = M10 x 1mm
長さ = 51mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09457650478-359
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする