曜日別特売

スプリングプランジャー RS PRO M10

スプリングプランジャー RS PRO M10 - RS PRO

RS Pro ボールスプリングプランジャ. RS RS Pro ブランドのボールスプリングプランジャは、定義済みの位置での停止が必要な用途や、基準面に対して加工物を位置決めする用途に最適です。
ボールエンドスプリングプランジャには、スチール製とステンレススチール製の素材を用意しています。
特長と利点. .これらのボールスプリングプランジャは、装置と取付具の正確さと制御された接触位置、位置決め、調整を提供します .ネジ付きボディにはドライバ用のスロットが付いています .黒色酸化処理仕上げまたはステンレススチールのいずれかを選択できます .硬化処理を施したスチールボール .温度範囲は最大 250 o C です .黒色酸化膜が供給されます。
1 袋 10 個入りです .ステンレススチールは袋 5 個入りで提供されます. マーキング. .標準スプリング負荷 - マーキングなし .スプリングの負荷が大きい場合は、 2 つの線が表示されます. 用途. .調整可能なエレメントのクランプ .部材の位置決め .メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ネジサイズ = M10
長さ = 21mm
ボールの直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09458316478-737
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする