曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

ISO 1403:1995. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer (outer and inner). Air and Water Hose 3304. Extremely flexible grey universal hose, suitable for hot and cold water, compressed air and certain chemicals (resistant to acetates and ketones). The outer rubber coating ensures excellent resistance to ozone. Air and water hose Ester reinforced Excellent ozone resistance Grey outer, black inner Anti-static

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19.1mm
外径 = 30.5mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 25 bar
使用流体/用途 = 空気, 水
代表規格 = ISO 1403
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +100℃
色 = グレー
長さ = 25m
内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459409486-491
オープン
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする