ホース RS PRO 20m

ホース RS PRO 20m - RS PRO

蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。
水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。
スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。
スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19mm
外径 = 32mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 7 bar
使用流体/用途 = 蒸気
動作温度 Min = -25℃
最高作動温度 = +170℃
色 = 黒
長さ = 20m
内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459470486-530
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする