ホース RS PRO 25m
RS Pro
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 10mm
外径 = 17mm
材質 = EPDM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = ガス
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +80℃
色 = オレンジ
長さ = 25m
補強 = ありmm
内容量1個
内径 = 10mm
外径 = 17mm
材質 = EPDM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = ガス
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +80℃
色 = オレンジ
長さ = 25m
補強 = ありmm