ホース RS PRO 30m

ホース RS PRO 30m - RS PRO

BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 13mm
外径 = 25mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 17 bar
使用流体/用途 = 蒸気
代表規格 = BS 5342
色 = 赤
長さ = 30m
内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459628486-647
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする