RS PRO 大ばさみ 200 mm
RS Pro ヘビーデューティはさみ. 人間工学に基づいて設計された RS Pro ヘビーデューティステンレススチール製ユーティリティカッターは、最適な快適さ、バランス、操作性で、負担と疲労を軽減します。
産業及びオフィス用途、湿式処理、その他の高湿度帯でほとんどの紙、段ボール、ファブリックを切断するのに最適です。
特長と利点. ステンレス鋼製ブレードの真空熱処理は 56 ~ 58HRC です ほとんどの紙、段ボール、布を切断します ベベル加工された高精度のアースにより、長期間シャープな切れ味を維持 非常に頑丈な ABS ハンドルを備えています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様全体長さ = 200 mm
内容量1個