曜日別特売

RS PRO ラチェットコンビネーションスパナ

RS PRO ラチェットコンビネーションスパナ - RS PRO

The RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanner. RS PRO のこのコンビネーションスパナは、プロや愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。
この工具は、片側がオープンエンドスパナ、反対側がラチェットスパナを備えており、一方が 2 つの工具と闘っています。
ラチェットコンビネーションスパナはクロムバナジウムスチール製で、耐荷重性と硬度に優れ、耐腐食性も優れています。
そのため、この堅牢で信頼性の高い工具は、過酷な環境でも長いサービス寿命を約束します。
高品質の材質で高トルクでも安全に操作することができます。
ラチェットヘッドは両方向に極めてスムーズに動くため、あらゆる環境に対応する耐摩耗性に優れた基本工具となり、特に自動車関連の技術者に便利です。
ピボットヘッドが 180 ° 可動するため、対応が難しく届きにくい場所にも対応できます。
特長及び利点 180 ° ピボットヘッド ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 ラチェットスパナとオープンエンドスパナを組み合わせたもの メートルサイズ 用途 この手動工具は、米国及びカナダでレンチと呼ばれ、特定のメートルサイズに対応する固定具や留め具を締め付けたり緩めたりするために特別に設計されています。
オープンエンドスパナの端部は、継手のいずれかの端から回転でき、ラチェットスパナの端部により、スペースが限られた場所で完全に固定できます。
そのため、このツールは非常に汎用性が高く、次のような多数の専門職で使用できます。
配管 自動機械 工学 機械の操作 ラチェットスパナとリングスパナの違いは何ですか. リングスパナとは異なり、ラチェットにより一方向にのみトルクをかけることができます。
つまり、固定具や固定具を実際に緩めずに工具の位置をリセットできます。
これにより、より快適で迅速 Faster を実現できます。
ただし、ラチェットリングは、固定リングスパナほど頑丈ではなく、それほど大きなトルクではない場合があります。
RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

仕様
スパナの種類 = フレックスヘッド歯止めスパナ
メートル系サイズ = 11mm
ラチェット = あり
材質 = クロームバナジウム鋼
仕上げ = クロム
ダブルエンド = あり
インチまたはメートル = Metric
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459847487-185
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする