曜日別特売

RS PRO スパナセット 12ピース

RS PRO スパナセット 12ピース - RS PRO

The RS Pro 12 Piece Reversible Head Spanner Set. RS Proリバーシブルヘッドスパナ12本セットは、プロや愛好家に最適なキットです。
高品質を念頭に、完全硬化と焼き戻し処理が施されたクロムバナジウムスチール製です。
高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。
両方向に極めて円滑に動くように、あらゆる環境に対応する耐摩耗性に優れた基本工具を用意しています。
特に自動車関連の技術者に便利です。
特長 / 利点 汎用、ダブルエンドスパナセット リザーブレバーの方向に応じてすばやく諦緩 15 °のオフセットで、スパナとこぶしの入る隙間を提供 わずか5 °で留め具の諦緩が可能 高品質、焼き戻しと硬化処理が施されたクロムバナジウムスチール製 72歯ラチェット式ボックスヘッド ANSI / DIN規格に適合 代表的用途: このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。
スパナは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにスパナが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
スパナは、一般的に以下のような用途で用いられます。
機械及び工業生産 木工 / 大工作業 自動車産業 石油産業 認定及び認証: DIN899 DIN475 よくある質問: スパナの材質は何ですか. スパナの本体は、高品質のクロムバナジウムスチール製で、レンチ本体のために、HRC 42 → 48度で熱処理されています。
ラチェットギアと爪はクロムモリブデンスチール製で、HRC 48 → 52 度で熱処理されています。
スパナには保証が付いていますか. はい。
RS PROのスパナには3年間の保証が付いています。
セットの内容を教えてください。
セットを構成するスパナは、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mmです。

仕様
セットタイプ = ラチェットスパナセット
セットのサイズ = 8 → 19 mm 、 8 → 19 mm
個数 = 12
材質 = クロームバナジウム鋼
VDE/1000V認証 = なし
仕上げ = クロム
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459951487-280
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする