RS PRO 銅線 0.15m

RS PRO 銅線 0.15m - RS PRO

編組アースリード. RS PROが提供する編組みケーブルシリーズは、強度と柔軟性に優れた編組接続が必要とされるさまざまな用途に適しています。
通常、自動車、航空宇宙、鉄道業界で使用されています。
スズめっき銅のフラット編組として提供され、さまざまな長さで利用できるこの銅ワイヤは、多くの状況で優れた選択肢となります。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 振動の多い場所に適した柔軟性の高い編組線 . BS4109に適合 . ろう付けシーム端子構造 . 両端にメトリック端子が付属. 編組みケーブルとは. 銅編組は、耐久性で知られており、最も強力な電気接続のために、世界中でケーブル内に使用されています。
編組みケーブルは主に、安全性と静電気の除去の両方を目的としてアースストラップとして使用されています。
この2つは、電子機器における最大の問題です。
頑丈で柔軟な編組みケーブルが必要な場合は、これらのRS PRO製品が性能を保証します。
銅の利点. 銅は、導電性に定評があるため、ケーブルやワイヤの材質としては当然のように選択されます。
スピーカーケーブル、回路基板、さまざまな種類の高度な配線は、すべて接続に銅ワイヤを使用しています。
編組みケーブルの優れた柔軟性により、すべての用途で、接続された電子機器に対してスムーズで安定した性能が期待できます。

仕様
電池タイプ = 16 x 20 x 0.2 mm
導体材質 = 錫めっき銅
断面積 = 10.05 mm2
長さ = 0.15m
導体抵抗 = 1762 Ω/km
スタッドサイズ = M5
ケーブル形状 = シングルコア
代表規格 = BS EN 13602:2002, BS4109
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460021489-208
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする