金属製ロッド RS PRO 丸いバー

金属製ロッド RS PRO 丸いバー - RS PRO

RS Pro

仕様
フォーム = 丸いバー
材料 = アルミ
長さ = 24インチ
ロッド径 = 4インチ
材質グレード = 6082
引張強度 = 300 MPa
許容誤差 - 長さ = ±5mm
熱伝導率 = 180W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460100495-231
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする