アルミニウムには適していません。
冷却剤なしで使用します。
セット、品番 ; 499-261 499-261 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備しています. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、ブランク. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用スチール、ステンレススチール、非鉄金属、プレキシガラス、プラスチック、最大厚さ 6 mm の木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します