壁面ボックス RS PRO 100 x 120 x 260mm

壁面ボックス RS PRO 100 x 120 x 260mm - RS PRO

ヘビーデューティヒンジ付きポリエステル. ガラス繊維強化ポリエステル耐衝撃性、自消性 ヒンジを内蔵 油やガソリンに耐性のあるネオプレンシーリングガスケットを備えたドアは 120 ° 開き、スチール製ヒンジピンにより簡単に取り外すことができます ポリエステル製ドア固定マイナスねじ

仕様
高さ = 100 mm
幅 = 120 mm
外形の奥行き = 260mm
材質 = ガラス繊維強化プラスチック
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = なし
グランドプレート = なし
色 = グレー
用途 = 汎用
特殊機能 = 開口角120 °
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460267500-162
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする