RS PRO 黒 ポスト

RS PRO 黒 ポスト RS PRO

RS PRO伸縮式安全バリア. これらの収納可能な安全バリアを使用して、安全ゾーンを作成し、事故を防止し、歩行者を安全に保つことができます。
RS PRO安全バリアは、さまざまな色のストラップを選択でき、サインホルダなどの追加のストラップやアクセサリを用意しています。
メーカーのバリアは、クリーニングやメンテナンス作業などの短期的な危険要件に対応するために簡単に移動できる半永久型の固定具です。
2つのポストは、重量付きベースのスチール製で、2 mのポリプロピレンテープは、内蔵ブレーキシステムを備えたカセットに収納されています。
特長. <ul> <li>ポスト2個セット </li> <li>重量付きベース </li> <li>最大6個のストラップに対応 </li> <li>ポリプロピレンストラップ付きスチール製 </li> <li>屋内用途 </li> <li>内蔵ブレーキシステムストラップ </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>2Mウェビング / 幅50 mm </li> <li>直径: 51 mm </li> <li>高さ: 1000 mm </li> <li>ベース: 330 mm </li> <li>重量: 10 kg </li> </ul>. タイプは別売り. <ul> <li>赤と白のストラップ、RS品番: ; 503-760 503-760 </li> <li>黒と黄のストラップ、RS品番: ; 503-764 503-764 </li> </ul>. 互換アクセサリ. <ul> <li><RS PROグレーアルミ製サインホルダ、RS品番: ; 174-5981 174-5981 </li> <li><RS PRO黒色ABSサインホルダ、RS品番: ; 174-5982 174-5982 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工場の床 </li> <li>映画館 </li> <li>プレゼンテーション </li> <li>健康及び安全 </li> </ul>

仕様
バリアタイプ = リトラクタブルバリケード
色 = Black
材質 = スチール
バリアカラー = 赤, 白
キット内容物 = 2 m伸縮式ストラップ付きポスト x 2
直径 = 50mm
内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09460608 503-760
オープン
83,980
92,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする