曜日別特売

RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:150 mm, 奥行き:185 mm

RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:150 mm, 奥行き:185 mm - RS PRO

MakrolonRは Bayer AG Leverkusenの登録商標です。
記載されている外形寸法には蓋が含まれます。
RS Pro ガラス繊維製エンクロージャ、透明なふた付き、 IP66. RS Pro の 2 液式モジュラガラス繊維製エンクロージャ製品は、透明なふたが付いており、電気部品を収容するための高品質エンクロージャを豊富に取り揃えています。
各種サイズを取り揃えています。
このエンクロージャは、 IP66 等級の Durable ガラス繊維製で、高温と耐薬品性を備えた優れた保護性能を発揮します。
また、ガラス繊維構造により、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に対する保護と自己消火性が確保されるため、産業環境での使用に最適です。
エンクロージャには透明のふたが付いているので、内部コンポーネントが見えるので、エンクロージャを完全に開くことなくトラブルシューティングするのに最適です。
特長と利点. 内部コンポーネントを視認できる透明な LID 2 つのパーツで構成されるモジュール式ガラス繊維製エンクロージャは、優れた保護を提供します 取り外し可能なシャーシプレートが付属しています 自消性を備え、オゾン、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に耐性があります 使用温度範囲: -50 → +160 ° C. 用途. ガラス繊維製エンクロージャは汎用性が高いため、産業環境で電気部品を保護するのに最適です。
ガラス繊維構造と透明な LID リッドの組み合わせにより、 DIN レール取り付け部品及び基板(プリント回路基板)のハウジングに最適です。
このタイプのエンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。
スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは、屋内外のほこりや水から内部コンポーネントを保護します。
IP 等級は.. IP (侵入保護)定格は、エンクロージャが固体及び液体から提供する保護レベルを表します。
1 桁目は固体、 2 桁目は液体を表します。
このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、エンクロージャに入る埃や水から保護します。
ガラス繊維の利点. ガラス繊維は、耐熱性、耐薬品性、自己消火性、経済性など、優れた保護特性を提供する非常に汎用性の高い素材です。
ガラス繊維は幅広い用途で使用され、屋内外の両方で卓越した保護性能を発揮します。

仕様
材質 = ファイバーグラス
奥行き = 185 mm
高さ = 150 mm
幅 = 130 mm
外形寸法 = 185 x 130 x 150mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = 透明
フランジ = なし
シールド = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460739507-977
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする