RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 60mm径

RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 60mm径 - RS PRO

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。
優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。
その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。
特長と利点:. <ul> <li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 </li> <li>高い熱的機械ベアリング強度 </li> <li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) </li> <li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 </li> <li>超熱による耐蒸気性 </li> <li>自己潤滑 </li> <li>300 mmの長さで提供 </li> <li>色: 黒 </li> </ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。
これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。
世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。

仕様
カラー = 黒
長さ = 300mm
材料 = ピーク
ラミネート加工 = なし
フォーム = ロッド
ロッド径 = 60mm
密度 = 1.48g/cm3
引張強度 = 130 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = 208ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09461168514-681
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする