RS PRO 工具ケース 防水性なし PP

RS PRO 工具ケース 防水性なし PP - RS PRO

RS Proプラスチック(ポリプロピレン)製機器ケース. RS Proプラスチック製機器ケースは、プラスチック(ポリプロピレン)成形で、耐摩耗性と優れた耐損傷性を備えています。
特長と利点. . 耐摩耗性 . 優れた耐損傷性 . 一体型キャリングハンドル、ヒンジ式ふた、留め金 . 2つのナイロン被覆フォームインサートが付属 . 製品の販売促進や保護に最適. 用途情報. RS Proプラスチック製機器ケース製品は、さまざまなニーズを確実に満たします。
メーカーは、壊れやすい物から軍用機器や産業機器に至るまで収納できるコンパクトなミニケースを取り揃えています。

仕様
材質 = PP
高さ = 270mm
幅 = 375mm
外形の奥行き = 75mm
外形寸法 = 270 x 375 x 75mm
フォーム = あり
防水性 = なし
キャスター = なし
色 = Black
仕切り = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09461649519-138
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする