RS PRO 交差ブレース

RS PRO 交差ブレース - RS PRO

棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。
荷重は両方向に均等に配分する必要があります。
ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。
追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。
この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。
背面被覆キットは追加のクラッドベイごとに必要であり、背面交差ブレースは6ベイごとに1つ必要です。
背面交差ブレース

仕様
システム = モジュラーシェルビング
コンポーネントタイプ = リアクロスブレース
許容荷重 = 1200kg
材質 = スチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09461746519-504
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする