棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。
荷重は両方向に均等に配分する必要があります。
ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。
追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。
この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。
引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。
小さな部品の保管に理想的です。
引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。
寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。


