調整可能シェルフ RS PRO 2U グレー

調整可能シェルフ RS PRO 2U グレー - RS PRO

これらは完全なキットとしては出荷されません。
フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。
COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。
12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。
オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg

仕様
タイプ = スライドシェルフ
ラックユニット = 2U
深さ = 250mm
色 = グレー
材質 = スチール
許容荷重 = 20kg
奥行 = 483mm
拡張タイプ = スライド式
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09463320529-003
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする