RS PRO サーバーラック

RS PRO サーバーラック - RS PRO

Commsrak 19インチ、2ポストフレーム. COMMSRAKは、簡単に使用できる19インチラックシステムで、メンテナンスや修理が容易なオープンフレーム構造を採用しています。
COMMSRAKのスチール製フレームは負荷定格150 kgで、丈夫で信頼性の高いシステムとなっており、各種モジュールとラックアクセサリを収容することができます。
シェルフ、引き出し、ケーブル管理システムは、ユニバーサル2ポストフレームに取り付けることができ、高機能でクリーンな作業ユニットを作成することができます。
COMMSRAKシステムは1つの長方形のフレームとして提供され、COMMSRAKフロア取付キット( ; 528-961 528-961 )又はCOMMSRAK壁面取り付けキット( ; 528-987 528-987 )と合わせて使用します。
COMMSRAK システムには、オプションのアースボンディングキットを取り付けることもできます( ; 528-983 528-983 )。
特長と利点. オープンフレーム構造でフルユニットにアクセス 内蔵ケーブル管理 組み立て工具同梱 スチール製フレーム 負荷定格: 150 kg 脚付きの自立型又は壁面取り付け型として最適

仕様
シリーズ = COMMSRAK
フレームタイプ = 2ポスト
ラックユニット = 12U
材質 = スチール
色 = グレー
全高 = 620mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09463329529-019
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする