曜日別特売

RS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8

RS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8 - RS PRO

RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。
ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。
このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。
このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。
特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。
これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。
用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。
正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。
使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。
ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。
裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。
これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。
これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。
圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。
丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。
ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。
ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。
これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。

仕様
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 8.4mm
適合電線サイズmm2 Max = 25mm2
スタッド径 = M8
表面処理:コンタクト = 錫
全長 = 32.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09463731531-071
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする