RS PRO Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.2mm

RS PRO Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.2mm - RS PRO

RS Pro カッター

仕様
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 110 mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = ステンレス鋼
最大切断能力 = 1.2mm
カットタイプ = フラッシュ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09463810536-329
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする