曜日別特売

RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり

RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり - RS PRO

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。
このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。
これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。
このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。
特長と利点: . EPA内の小型部品の収納に最適 . スタッキング可能、柔軟性の向上 . 省スペース . ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 . インデックスカード付属 . 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護

仕様
生地特性 = 帯電防止
材質 = プラスチック
高さ = 75mm
長さ = 165mm
幅 = 100mm
併用可能製品 = キャビネット、シェルフ、 Topstore ルーバーパネル
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09464230550-325
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする