曜日別特売

RS PRO イーサネットケーブル, 5m, グレー, U/UTP

RS PRO イーサネットケーブル, 5m, グレー, U/UTP - RS PRO

ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。
家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。
イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。
ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。
パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。
Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。
Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。
これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。
これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。
どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。
F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし

仕様
LANカテゴリ = Cat5em
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = U/UTP
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外側シース材質 = PVC
配線構成 = ストレート スルー
代表規格 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09464641556-310
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする